トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 半袖 シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の Tシャツ 半袖
八分袖シャツ 4L 身丈75cm CR149シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:118cm●身丈:75cm●裄丈:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ・吸汗・速乾・抗菌・消臭・UVカット
注文コード
05566481
品番
CR149-88 4L
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた消臭・抗菌効果の快適インナーです。JAXA(宇宙航空研究開発機構)が認めた圧倒的高性能な素材です。
用途
-
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:118cm●身丈:75cm●裄丈:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ・吸汗・速乾・抗菌・消臭・UVカット
アズワン品番
68-4545-35
注意
-