※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT 09 T3 04-UM 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 05568446 CCMT 09 T3 04-UM 1525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 05568446

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード05568446 品番CCMT 09 T3 04-UM 1525
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.2719 用途中切削 トラスコ品番609-5321 公差M 被削材P 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ09 材種1525 チップブレーカーUM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする