※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP250-350-25 鋼製プレート ナベヤ 05569743 SP250-350-25 鋼製プレート ナベヤ 05569743

鋼製プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)250 注文コード05569743 品番SP250-350-25
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は寸法Aなど160種類から選べます 他の種類を見る

ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0
ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0
ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0

材質S50C 寸法A(mm)250 寸法B(mm)350 寸法C(mm)25 寸法D(mm)0.015 質量(kg)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする