※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

604-602P フラットベースプレート ナベヤ 05571152 604-602P フラットベースプレート ナベヤ 05571152

フラットベースプレート

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05571152 品番 604-602P
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥85,690
販売価格(税別)
77,900
材質FC250 質量(kg)21.6 タイプ研削仕上P型 寸法A(mm)600 寸法B(mm)200 寸法C(mm)25 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする