- ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き モノタロウ 05571335 - ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き モノタロウ 05571335 - ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き モノタロウ 05571335 - ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き モノタロウ 05571335 - ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き モノタロウ 05571335

ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き

(140件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05571335 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙管内径37〜39mmに対応したホルダーです。
ハンドル部の握る強さの強弱で、引張り強度が変わる便利なホルダーです。
モノタロウオリジナルミニストレッチフィルムに対応します。
ストレッチフィルム本体によっては、差し込みにくい場合もありますが、ホルダー先端部から半分以上挿し込まれれば、簡単に抜けず、機能性にも支障はございません。

適合内径(Φmm)約37〜39 ハンドル長さ(mm)120
注意
※ストレッチフィルムは付いておりません。
※ご使用になる際は、手袋等をはめて使用してください。摩擦によるやけどやけがの恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05571335 - 76876924 - ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き モノタロウ ホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付き モノタロウ 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-14
用途:
建築在庫資材のラッピング整理
不動産業

グリップのゴムと芯材が干渉して、全然回らず使い物にならないゴミ商品(怒)

1人が参考にしています
対象商品:
05571335
2024-02-02
用途:
梱包・保護作業
自動車・二輪車・自転車関連業

纏めたり保護したりするのに便利だと思い、最近使い始めました。コツが必要ですが扱いが上手になって来ました。

対象商品:
05571335
2023-11-18
用途:
梱包作業

黒いゴムの筒状になっているグリップを強く握ると固定出来、力を緩めるとフィルムがするすると出ていく。初めてストレッチフィルムを使用したが、実によくできた商品だった。

対象商品:
05571335
2023-10-03
用途:
梱包

この様な便利な物があるとは知らずにストレッチフィルムで梱包していたがこれを使うと非常に便利。

対象商品:
05571335
2023-09-27
用途:
アルミホイールの梱包時
TOTALREPAIR ECOiST 様

商品説明の通ブレーキ機能があり、強く引っ張りたい時に便利です。
フィルムの交換も抜き差しするだけで手軽でありながら、外れにくくシッカリと取付けられます。

対象商品:
05571335
2023-09-29
用途:
ラッピング作業
株式会社魚谷鉄工所 様

品物に巻き付ける際にロール部分がうまく回らない時が多々あります。
シンプルなブレーキ機能の無いホルダーとどちらが良いかと言われると値段が安い分、ブレーキ無しでいいかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05571335
2023-06-17
用途:
フリマサイトの商品発送時の梱包
ADS 様

発送の機会が多いとこういうのがあるといいなというアイテムのひとつ。グリップ部でブレーキの強弱が簡単に調整できる優れものだと思います。価格も機能も満足できる商品です。

対象商品:
05571335
2023-09-15
用途:
とても合理的な商品です★ただ・・・
SPEEDKING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用時の作業性はぴか一です。
ただ、ラップ本体の抜き差しが固すぎてシッカリ奥迄差し込めませんw
そこが改善できれば五つ星です★★★★★

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする