9694 クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 05571396 9694 クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 05571396 9694 クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 05571396

クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05571396 品番9694
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)230 定格電圧300V rms(対地間最大) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×135×21 周波数特性40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 入力電流(A)50A連続(45〜66Hz) 定格一次電流(A)AC5 測定可能導体径(Φmm)15 振幅確度±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45〜66Hz) 位相確度±2°(45〜5kHz)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする