HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
クランプオンセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05571405
品番
9660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
230
定格電圧
300V rms(対地間最大)
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×135×21
周波数特性
40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
入力電流(A)
130A連続(45〜66Hz)
定格一次電流(A)
AC100
測定可能導体径(Φmm)
15
振幅確度
±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45〜66Hz)
位相確度
±1°(45〜5kHz)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。