クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05571432 品番9695-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)50 定格電圧300V rms(対地間最大) コード長さ(m)3(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×58×18.7 周波数特性40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 入力電流(A)60A連続(45〜66Hz) 定格一次電流(A)AC50 測定可能導体径(Φmm)15 振幅確度±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45〜66Hz) 位相確度±2°(45〜5kHz)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05571432 9695-02 37622173 9695-02 クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) クランプオンセンサ HIOKI(日置電機) 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする