アーデント水和剤

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05572263 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

難防除害虫であるミカンキイロアザミウマに対し、優れた効果を示します。
ハダニ類やアブラムシ類等、野菜・花き類の主要害虫に優れた効果を示し、同時防除が期待できます。
ミツバチ・マルハナバチに影響を与える期間が比較的短く、使いやすい薬剤です。
気温の高低に関係なく、安定した効果を示します。

有効成分アクリナトリン3.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)18955 適合病害虫シンクイムシ類、キンモンホソガ、アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類、アザミウマ類、カキノヘタムシガ、モモハモグリガ、ドウガネブイブイ、フタテンヒメヨコバイ、ショウジョウバエ類、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ、オンシツコナジラミ、オオタバコガ、ネギアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、カンザワハダニ、ヨモギエダシャク 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572263
2022-07-27
用途:
できるだけネオニコチノイド系を使いたくないのでコレに
サービス業

薬剤のローテーションに使っています。他に100サイズあったので購入。

対象商品:
05572263
2020-12-12
用途:
果樹の防除
建設業・工事業

最近ホームセンターで100gを見かけなくなったので、モノタロウさんで購入させていただきました。以前アディオン乳剤でハダニのリサージェンスを起こしてしまったので、うちではこちらを使用するようにしています。来年のためですが、予約購入だけあって期限も最長でよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
05572263
2019-07-15
用途:
アザミウマ

アザミウマに効いたのはこれしかありませんでした。輪番にするためにあと一種類は効くものを見つけたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする