日本農薬
日本農薬の 農薬
日本農薬の 殺虫剤
日本農薬の 業務用殺虫剤
アクセルフロアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
05572272
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
チョウ目、コウチュウ目害虫に高い効果を発揮する。
齢期の進んだチョウ目害虫の幼虫にも高い効果を発揮する。
他薬剤とのローテーション散布に有効である。
有効成分
メタフルミゾン25.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22461
適合病害虫
コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類、カブラハバチ、ナカジロシタバ、シロイチモジヨトウ、ケムシ類、タバコアオムシ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤