アクタラ顆粒水溶剤

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 05572315 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

作物の隅々までいきわたる効果で、隠れた害虫も逃がしません。
葉への吸収率が良いために、効果が安定しており、耐雨性も優れています。
溶けやすい新タイプの顆粒水溶剤で、粉立ちも少なく、作物の汚れもほとんどありません。

種別チアメトキサム水溶剤 有効成分チアメトキサム:10.0% 性状類白色水溶性細粒 農林水産省登録第(号)20672 適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、マメハモグリバエ、テントウムシダマシ類、ワタアブラムシ、コナカイガラムシ類、ナストビハムシ、カメムシ類、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ、モモハモグリガ、シンクイムシ類、トマトハモグリバエ、ゴマダラカミキリ成虫、ミカンハモグリガ、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、アザミウマ類、ロウムシ類、ミカンバエ、ミカンキジラミ、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、リンゴワタムシ、チュウゴクナシキジラミ、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、オウトウショウジョウバエ、カキノヘタムシガ、テンサイトビハムシ、カメノコハムシ、テンサイモグリハナバエ、バナナツヤオサゾウムシ、バンジロウツノエグリヒメハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、コミカンアブラムシ、ツマグロアオカスミカメ、ハモグリバエ類、ツツジグンバイ、ゴマダラカミキリ、ウスモンミドリカスミカメ 毒劇区分普通物 剤形水溶剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572306
2023-06-30
用途:
菜園の農薬散布
農・林・水産業

この容器の中に顆粒剤専用の計量スプーンが入っていたので調合が大変しやすいです。薬の効き目も良いようです。

2020-10-06
用途:
多肉植物用
Hair PU 様 (サービス業)

今までオルトランを使っていましたが、
独特な臭いが苦手だったので
こちらに変更しました。
ボトル入りで使いやすいです

対象商品:
05572306
2020-09-14
用途:
畑の野菜の殺虫作業
卸売・小売業

未だ使用したことがない殺虫剤の為、試験的に使用してみる。シンジェンタの薬の為、安心感はあるが、先ずは、試用してみる。

対象商品:
05572306
2018-12-28
用途:
柿の消毒
建設業・工事業

ヘタムシ他の駆除が出来て他の消毒と期間開けなくても良いので便利

2人が参考にしています
対象商品:
05572306
2019-02-14
用途:
農作業時に
製造業

今のところ変化はありませんがしばらく使って様子をみようと思います。

2021-06-16
用途:
桃のコスカシバ、シンクイムシ除去
その他業種

桃のシンクイムシ除去に他のダントツなどと順番で使用。今のところ新芽の心食はほぼないが、昨年は 散布回数が少なかったせいか、果実に袋を突き破ってシンクイされたので、ローテーションにアクタラを加え、散布回数をふやした。散布後カメムシやコスカシバ成虫に効果があったが、桃が熟す短期間にシンクイされるので散布を継続し成果をみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
05572306
2017-06-13
用途:
農作業 害虫駆除

容器が素晴らしいですし、計量のさじもついているので、使う側の目線で作られています。通常は、アルミ製の様な袋のタイプが農薬には多いです。気が利いている感じです。農薬自体の効能については、信頼し使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする