有効成分ペルメトリン10.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)17852
適合病害虫チャノキイロアザミウマ、コガネムシ類・フタテンヒメヨコバイ、オウトウハマダラミバエ、ショウジョウバエ、モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類、キンモンホソガ、ケムシ類、ハマキムシ類、モモチョッキリゾウムシ、シンクイムシ類、カメムシ類、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、シロテンクロマイコガ、シンクイムシ類、オウトウショウジョウバエ、ヨトウムシ・ハスモンヨトウ、アブラムシ類、ヨトウムシ、リンドウホソハマキ、ヒラズハナアザミウマ、ツツジグンバイ
毒劇区分普通物
剤形水和剤