アディオン水和剤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100g) 注文コード 05572342 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

広い殺虫スペクトラムで同時発生の数種害虫を併殺できます。
優れた殺虫力と速効性で接触作用により強い殺虫力を示し、薬液が害虫にかかるとその反応は早く、ノックダウン効果がみられます。
優れた残効性と特異な忌避作用(産卵抑制、摂食阻害、寄生阻害等)により作物を害虫から守ります。

有効成分ペルメトリン20.0% 性状淡褐色水和性粉末 農林水産省登録第(号)15966 適合病害虫キンモンホソガ、アブラムシ類、シンクイムシ類、ギンモンハモグリガ、ハマキムシ類、モモチョッキリゾウムシ、フタテンヒメヨコバイ、アメリカシロヒトリ、チャノキイロアザミウマ、コガネムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、アブラムシ類、アカマダラケシキスイ、ショウジョウバエ類、オウトウハマダラミバエ、カキノヘタムシガ、ヨトウムシ、オリーブアナアキゾウムシ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
果樹防除
サービス業

俊足な対応で助かりました。今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする