アプロードフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05572385 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

幼虫の脱皮を阻害し、齢末期〜脱皮時に死亡させる昆虫成長制御剤である。
多くの天敵に対して影響が少なく、天敵の保護・活用場面にも適した薬剤である。
フロアブル製剤のため薬剤の秤量がしやすく、作物に対する汚れも少ない。

有効成分ブプロフェジン20.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)19923 適合病害虫ツマグロヨコバイ幼虫、ウンカ類幼虫、カイガラムシ類幼虫、ミカントゲコナジラミ若齢幼虫、フタテンヒメヨコバイ幼虫、クワシロカイガラムシ若齢幼虫 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする