三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺虫剤
三井化学アグロの 業務用殺虫剤
サムコルフロアブル10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
05572498
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
チョウ目害虫に高い効果を発揮します。速やかに害虫の摂食活動を停止させ、長い残効性を示します。
有効成分
クロラントラニリプロール10.0%
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22469
適合病害虫
シンクイムシ類、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、ケムシ類、ヨモギエダシャク、ヒロヘリアオイラガ、カキノヘタムシガ、チャノコカクモンハマキ、モンキクロノメイガ、オウトウショウジョウバエ、アメリカシロヒトリ、モモハモグリガ、イネヨトウ、チャハマキ、チャノホソガ、ハスモンヨトウ
毒劇区分
普通物