3/22より値下げ!現場を応援

スラゴ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05572552 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

ナメクジ・カタツムリ類に対して特異的に食毒効果を発揮する。
雨、湿気に強い製剤で、湿った場所でも効果を発揮する。
ナメクジ・カタツムリの被害がある全ての農作物に使用可能である。

有効成分燐酸第二鉄水和物0.98%(鉄として0.28%) 性状淡緑色粒状 農林水産省登録第(号)21929 適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ 毒劇区分普通物 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
裏口のナメクジ避けに
クライムワークス 様 (サービス業)

お店の日の当たらない裏口に夏場はナメクジがよく現れて踏みそうになったののですが、これを撒いておくと見かけなくなりました。

2024-06-06
用途:
これは凄い
建設業・工事業

数日繰り返すとナメクジがいなくなります。駆逐は出来てないと思いますが一般的な住宅の庭なら1シーズン持つと思います

対象商品:
05572552
2024-04-03
用途:
カタツムリ&ナメクジ退治に使用
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

リピートです。農薬ではなく環境に優しい成分なので安心して使用出来ます。

対象商品:
05572552
2022-05-09
用途:
いちごのナメクジ防除
教育・研究機関

市販のいわゆるナメクジ殺しと成分は同じだが、それより安価である。ただしいずれも効果が充分とは言えない。これから雨天の日が続くので更に効果が薄れるのではないかと心配である。

対象商品:
05572552
2020-11-12
用途:
ナメクジ
その他業種

どうでしょう?
効果あったのか?なかったのか?わかりませんが、見なくなってきたのでおそらく効果アリと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05572552
2020-05-19
用途:
いちごの家庭菜園。
その他業種

値段は少し高いようですが、満足しています。色々と試してみましがスラゴが良かったです。

対象商品:
05572552
2018-06-14
用途:
ナネクジの駆除
飯塚事務所 様

ナメクジがランの花芽やオモトの葉を食べるので色々試しましたがこれは農薬と書いてあり効き目がいいみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05572552
2016-06-10
用途:
ナメクジ退治
株式会社エムズキューブ 様

トマトとゴーヤを育てています。
たくさん居たナメクジが気が付けば居なくなっていました。
きっと、効き目があったのでしょう。
簡単に蒔く事が出来るし色が綺麗でいいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする