ダイアジノンSLゾル

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード05572604 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

マイクロカプセルに包まれたダイアジノンは、そのままの安定した状態で長期間保たれています。例えば土壌中では、150日から180日以上の長期にわたり持続効果を発揮します。1回の使用でコガネムシ幼虫を長期間防除でき、土壌害虫の防除に最適の薬剤です。
有効成分ダイアジノンがマイクロカプセルに包まれています。薬剤に直接触れることがなく、しかも、ほ乳動物や魚類では口から取り込まれた本剤のほとんどが体外にそのまま排出される独特の特性を持った製剤です。経口毒性と経皮毒性、さらに魚毒性が大幅に軽減されました。散布作業の安全性や周囲の環境に配慮したうれしい薬剤です。
散布の時、臭いの心配の少ない薬剤です。有効成分のダイアジノンがマイクロカプセルの中に包みこまれているために、薬剤臭が低く抑えられています。また、水に分散させた製剤ですから有機溶媒の臭いが全くありません。
水がベースの非有機溶剤タイプの薬剤です。引火性もなく、消防法の非危険物です。危険物倉庫での保管が不要になりました。

有効成分ダイアジノン25.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体、マイクロカプセル粒子 農林水産省登録第(号)17620 適合病害虫ナカジロシタバ、コガネムシ類幼虫、アメリカシロヒトリ、シバツトガ、スジキリヨトウ、シバオサゾウムシ成虫、ケラ、シバオサゾウムシ幼虫 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
ヨトウムシ対策
農・林・水産業

今年は猛暑並びにヨトウムシなどの虫が大量に発生し被害が拡大した。来年に向け、農薬を購入しました。結果は来年になります。

対象商品:
05572604
2023-05-07
用途:
かんしょ
丹羽瓦工事店 様 (建設業・工事業)

薬剤の希釈も思っていたよりもスムーズで、散布の時の臭いもほとんど無くて良かったです。

対象商品:
05572604
2021-09-26
用途:
栽培期間の長い根菜に
その他業種

粉と比較してとても効果が高い。長期間、アリまでいなくなる。
価格がそれなりですので・・・・・

やはり粉にしようかな?
効果は確かです

対象商品:
05572604
2022-07-05
用途:
ネキリムシの駆除
サービス業

いろんなネキリムシに対応して欲しい!
まだ生き残ってるネキリムシがいた!

対象商品:
05572604
2021-04-05
用途:
さつま芋、落花生の栽培
農・林・水産業

昨年、落花生、さつま芋を栽培する時にダイアジノンを散布後に畝を作り植付けした。
収穫時こがねむしの幼虫の被害がなく、
収穫できた。今年もダイアジノンを使用して被害が出ないようにするつもりです。

3人が参考にしています
対象商品:
05572604
2021-02-18
用途:
芝害虫防除
サービス業

毎年コガネムシの幼虫に芝生がやられているようなので使ってみます。
長期間防除してくれるみたいなので期待してます。

対象商品:
05572604
2019-07-03
用途:
里芋,さつま芋のコガネムシ対策。

以前はコガネムシ被害で虫食いの芋ばかりでしたが、この薬剤を使うと
虫食いの被害がほとんど無くなりました。(100%ではありませんが、散布時の斑によると思われる。)効果に満足です。

対象商品:
05572604
2019-03-06
用途:
落花生、さつまいも、里芋のコガネムシ幼虫防除に使用
農・林・水産業

今春からの作付けにコガネムシの幼虫対策として散布します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする