OATアグリオ
OATアグリオの 農薬
OATアグリオの 殺虫剤
OATアグリオの 業務用殺虫剤
ダニメツフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
05572622
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
卵及び幼若虫に対する効果が高いので、成虫の密度が低い時期に散布すると効果的です。
成虫が産んだ卵はふ化しないため、優れた残効性を示します。
天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
有効成分
エトキサゾール5.0%、オレイン酸ナトリウム2.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
21237
適合病害虫
ミカンハダニ、ミカンサビダニ、ハダニ類、カンザワハダニ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤