ダントツ粒剤

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 05572638 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

浸透移行性に優れ、カメムシ目、ハエ目、コウチュウ目、チョウ目、バッタ目、アザミウマ目の各種害虫に高い防除効果を発揮します。
野菜・花き類のアブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類等の吸汁性害虫に加えて難防除害虫であるマメハモグリバエ等のハモグリバエ類に対して高い防除効果を示します。
浸透移行性に優れ、定植時の植穴処理、又は生育期の株元処理で高い防除効果を発揮し、その効果は長期間持続します。
有機リン系、カーバメイト系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。

有効成分クロチアニジン0.50% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)20800 適合病害虫カメムシ類、ウンカ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ミナミキイロアザミウマ、トマトハモグリバエ、コナガ・アオムシ、ハイマダラノメイガ、コナガ、ネギアザミウマ、コガネムシ類、ミカンキイロアザミウマ、マメハモグリバエ、イネミズゾウムシ、ハリガネムシ類、クワイクビレアブラムシ、ミカンハモグリガ、ミカンキジラミ、ツマグロヨコバイ、アオムシ、ネギハモグリバエ、アザミウマ類、イネドロオイムシ、フタスジヒメハムシ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、ネキリムシ類 毒劇区分普通物 剤形粒剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
◆薔薇株の防虫対策として

◆薔薇苗全般の防虫対策用に求めました。想定以上の効果があり大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05572638
2022-08-18
用途:
花の栽培・花壇等
その他業種

植木鉢の上に花壇の上に捲いています。葉に虫がつかないようになりました。抜群の効果が見受けられます。素人なのでこの方法で良いのかな?と思ったりしています。

対象商品:
05572638
2020-11-20
用途:
観賞用の菊
農・林・水産業

展示会用の大菊に使用しましたが、ハモグリバエ、に悩まされていましたがすっかり解消いたしました。

3人が参考にしています
対象商品:
31607206
2020-05-13
用途:
虫よけ
不動産業

効果抜群です。特にアブラムシ、肌に党には効き目あります。

対象商品:
05572638
2019-06-21
用途:
トウモロコシに対する殺虫効果が期待できる。
農・林・水産業

トウモロコシの開花前使用において、防虫・殺虫効果が認められる。また、粒剤につき、散布扱いが易く的を射た使用が可能である。

2人が参考にしています
対象商品:
05572638
2020-10-05
用途:
農作業
サービス業

どこよりも安く、注文した翌日には届いたので、とてもスムーズで助かりました。またリピする予定です。

対象商品:
05572638
2018-12-06
用途:
柑橘類の虫の防除
農・林・水産業

散布しておくだけでよく効き、回数も少なくてすみました。

対象商品:
05572638
2017-10-20
用途:
柑橘類のみかん葉もぐりの対策として使用
その他業種

使用後の効果については、来春の新芽を見て、楽しみにしている。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする