曜日別特売
- チェス顆粒水和剤 シンジェンタジャパン 05572647

チェス顆粒水和剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100g)注文コード05572647品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

汁を吸わせず餓死させる、ユニークな吸汁阻害作用を示します。
果菜類を加害するコナジラミ類・アブラムシ類に高い殺虫効果を示します。
ハチ・天敵への影響が少なく、安心して使用できます。
浸透移行性が高く、作物のすみずみまでいきわたり、新葉や下葉の虫も確実に防除できます。
粉立ちがなく、計量しやすい顆粒水和剤になって、さらに扱いやすくなりました。

有効成分ピメトロジン50.0%性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)21644適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572647
2023-10-20
用途: 農作業
農・林・水産業

急ぎでほしかったので、注文して翌日届くのは助かってます。

対象商品 : 05572647
2019-05-02
用途: 野菜の害虫防除
農・林・水産業

油虫にとてもよく効いて、よい薬剤だと思います!使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする