デルフィン顆粒水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05572717 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来のBT剤では防除が困難なハマキムシ類やハスモンヨトウにも効果が高い。
ハマキムシ類等に効果の高い活性タンパク質の量が多い。
独特の製剤技術で作られた顆粒タイプの水和剤。溶けがよく、まんべんなく付着するので、高い効果が得られる。
天敵類や蜂に影響がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がない。

有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)19899 適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、アゲハ、イラガ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、タバコアオムシ、ヨトウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、タマナヤガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572717
2020-08-10
用途:
殺虫
農・林・水産業

使いやすく、効果あり。500gまでは要らないので100gのこの製品はありがたい。

対象商品:
05572717
2017-08-01
用途:
イラガの駆除
NPO法人飯田ブルーベリー振興会 様 (教育・研究機関)

他の薬剤と同様ですが、使いやすく、容量も多すぎず適当だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05572717
2017-05-19
用途:
ミツバチスムシ対策
農・林・水産業

日本ミツバチの巣箱に使用しました。薬害はありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする