トラサイドA乳剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05572726 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スミチオンとマラソンを混合し更に特殊浸達性活性剤を配合した製剤です。
強力な浸達性により樹皮内に侵入した幼虫に優れた殺虫効果を示します。
ブドウトラカミキリには10月下旬〜11月上旬頃の秋期防除または2月下旬〜発芽前(休眠期)の春期防除で優れた効果が得られます。

有効成分アラソン10.0、MEP40.0% 性状黄褐色可乳化液体 農林水産省登録第(号)14166 適合病害虫コスカシバ、カミキリムシ類、キクイムシ類、リンゴアナアキゾウムシ、クリタマバチ、ブドウトラカミキリ 毒劇区分普通物 剤形乳剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572726
2024-01-05
用途:
バラのカミキリムシ 対策
その他業種

バラの根本にこちらを噴霧すると中にいるカミキリムシ の幼虫を処理出来ます。

対象商品:
05572726
2020-10-27
用途:
プラムの木や梅の木にコスカシバの液だれがあり今回これを試験的に使用した効果を期待している
農・林・水産業

1年後の効果に期待している。スミチオン乳剤との比較も期待

対象商品:
05572726
2019-03-05
用途:
梅の木のコスカシバ対策
建設業・工事業

使用後の感想は数カ月後じゃないと効果がわからないので何とも言えないです。根元部分から三本のばしていた枝の一本を去年コシカシバにやられました。残り二本もなんとか生きているかんじです。冬期の薬剤散布の重要性を認識させられました。コスカシバにも効くトラサイドA乳剤の効果にもよりますがよければ続けたいと思います。残り二本の枝もげんきになって梅の実をつけてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
05572726
2015-10-15
用途:
ブドウの栽培

時期的に使用するのはもう少し後の為、まだ未使用です。
ただ、家庭で使用するだけの為、もっと量の少ないものが
あったら良かったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする