プレオフロアブル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 05572857 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新しいタイプの殺虫剤です。
優れた殺虫活性、チョウ目およびアザミウマ目に高い活性があります。
優れた耐雨性と残効性があります。
天敵・有用昆虫に対する影響が少ないです。

有効成分ピリダリル10.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)21333 適合病害虫コナガ、ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、ミナミキイロアザミウマ、タバコガ類、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アオムシ、ネギアザミウマ、ヨトウムシ 毒劇区分普通物 剤形水和剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
ネギのシロイチモジヨトウ・トマトのオオタバコガ
その他業種

根深ネギの苗を育苗中、発芽後苗が次々と少なくなりは無くなる、定植後もネギの茎の中に入の予防・退治・トマトの実に穴を空けるオオタパコガの産卵・幼虫予防に使用、初めての散布でオオタバコガの餓が居なくなり効果が見込め、アディオンとロ−テ−ィション散布を行い、この後の成果を確認したい

対象商品:
05572866
2024-05-26
用途:
枝豆栽培の害虫対策
まる屋 様 (農・林・水産業)

発送も早い対応で必要時に対応良くたいへん満足しています

対象商品:
05572857
2023-11-03
用途:
消毒
農・林・水産業

適用範囲が広く、よく使っています。今後も利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05572866
2022-05-15
用途:
◆自宅の薔薇株用

◆自宅薔薇株のスリップス駆除用として高い効果があると聞き求めました。早速試しましたが、良く効いているようです。引続きうまく活用して、薔薇株の虫害を防ぎたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
05572866
2021-12-13
用途:
トマトの消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

トマトの消毒に購入しました。色々な薬剤を使用しないといけないため、殺虫剤の一つとして使用しています。

対象商品:
05572857
2020-09-22
用途:
苺の育苗で使用。
農・林・水産業

大きいのにも小さいのにも効いてました。
すぐに届いて助かります。

対象商品:
05572857
2020-09-16
用途:
畑の野菜の殺虫作業
卸売・小売業

エスマルクと混用しているが、他剤もローテーション散布している為、目立った効果は判らない。多分、鱗翅目には効果が出ているのだろう。

対象商品:
05572857
2020-02-21
用途:
エンドウ豆のハモグリバエ対策

ヨトウ、アオムシの登録農薬多いがハモグリバエの登録農薬はかぎられいる。
プレオフロアブルは比較的新しい農薬ではあるがヨトウ、アオムシの他ハモグリバエにも効き、適用野菜も増えてきており、混用情報等も公開されているのでお勧め

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする