アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺虫剤
アグロカネショウの 業務用殺虫剤
ペンタック水和剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
05572884
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来の薬剤とは作用性が異なっているので、抵抗性のついたハダニにも有効。
ハダニの成幼虫に遅効的ながら効果が高く、長期間発生を抑える。
有効成分
ジエノクロル50.0%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
16828
適合病害虫
ハダニ類
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤