MR.ジョーカー粉剤DL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード05572997 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウンカ類、カメムシ等のカメムシ目、イナゴ等のバッタ目、コブノメイガ等のチョウ目害虫などに対し、広い殺虫スペクトラムを有し、水稲主要害虫の同時防除が可能です。
主に接触毒により作用しますが、咀嚼性害虫に対しては食毒作用も発揮します。なお、ガス効果、植物体内への浸透移行性はありません。
すぐれた残効性を示します。
有効成分は水に溶けにくく、雨で流亡しにくい性質を持っていますが、粉剤については降雨により残効が若干短くなる傾向があります。
散布後、数時間で効果が現れます。
気温の高低にかかわらず安定した効果を発揮します。
有機リン系、カーバメート系等の殺虫剤に抵抗性を発達させた系統にも有効です。
基本的には、若齢幼虫に対してより高い活性を示しますが、実用薬量では中・老齢幼虫、成虫にも有効です。卵への直接的な殺卵効果は示しませんが、すぐれた残効性により孵化幼虫を防除できます。
カメムシに対して吸汁阻害効果が認められています。

有効成分シラフルオフェン0.50% 性状類白色粉末45μm 以下、浮遊性指数20 以下 農林水産省登録第(号)18960 適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、カメムシ類、コブノメイガ、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ成虫、フタオビコヤガ、イネツトムシ、イネアザミウマ、ナカジロシタバ 毒劇区分普通物 剤形粉剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする