曜日別特売
- ロムダンフロアブル 日本農薬 05573085

ロムダンフロアブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード05573085品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チョウ目害虫に対して脱皮促進作用を示すタイプの昆虫成長制御剤(IGR)である。
幼虫の生育齢期にかかわらず高い効果を示す。
フロアブル製剤なので薬液の調製が簡単で、作物への汚れも少ない。

有効成分テブフェノジド20.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19000適合病害虫ハマキムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、ドクガ類、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ヨモギエダシャク、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、チャドクガ、アメリカシロヒトリ毒劇区分普通物剤形水和剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573085
2015-10-25
用途: 購入していません
その他業種

購入しようとして発注したらたら「製造していない」との返答が貴社から来ました。そこで他社の薬品に変更しました。製造の有無の調査も願いたいです。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
随時廃番の対応をしておりますが、突然のご連絡となる場合もございます。
何卒、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする