アグレプト液剤

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 05573112 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。

適合病害虫せん孔細菌病、軟腐病、腐敗病、黒腐病、かいよう病、そうか病、黒あし病 農林水産省登録第(号)13823 毒劇区分普通物
注意
※石灰硫黄合剤、ボルドー液及び石灰、タルク、ベントナイトなどの吸着性増量剤を含有する薬剤との混用はさける。
※収穫物には使用しない。
※医薬として用いない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
ぶどう栽培
株式会社日本電気保安協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用量がほんの少しのため、他の用途にも使わないと余ってしまう。

対象商品:
05573112
2024-07-18
用途:
ブドウの無核化
製造業

巨峰の自家栽培をしていますが、毎年ジベレリン処理をしても無核化出来ないので、今年は初めてアグレプトをジベレリン処理の数日前に浸漬し満開後ジベレリン処理をしてみました。結果は、浸漬したほとんどが花ぶるいをしてしまい、房が出来ませんでした。浸漬するタイミングが悪かったのでしょうか。来年また挑戦してみようと思います。

対象商品:
05573112
2024-02-13
用途:
ぶどうの種無し化
自動車・二輪車・自転車関連業

YouTubeでこの商品の存在を知りました。ぶどうの種無し化に効果大とか!私の場合庭先でのカーポート栽培なので、もっと少量サイズでの販売を望みます。

対象商品:
05573112
2023-12-22
用途:
庭木の消毒用
運輸・通信業

まだ早いが来年3月ころ庭木に消毒用に購入しました。

対象商品:
05573112
2021-06-06
用途:
菜園の軟腐病の防止
農・林・水産業

抗生物質の中では購入しやすい価格になっている。うどんこ病には効かないが、軟腐病対策に最適。軟腐病以外には細菌性の病害に有効なので、この抗生物質は1つは持っていると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05573112
2023-03-06
用途:
ブドウ栽培
農・林・水産業

種無し栽培のために、ジベレリン処理をするが、このマイシン散布により確実に種なしになる為。

1人が参考にしています
対象商品:
31606734
2023-08-03
用途:
ブドウの無種子化
有限会社 齋藤物産 様 (農・林・水産業)

無種子化 には1000倍(200ppm)を200〜700L/10a
満開予定日の14日前〜開花始期
花房浸漬(第1回目ジベレリン処理と併用)
ジベレリン処理だけでは完全に無核化できない品種や、樹勢や天候によって有核 果が混入してしまう事を避ける時に使います。

対象商品:
05573112
2021-06-09
用途:
ぶどうの種無し処理
農・林・水産業

いつも使ってるのですが、農薬を買ってたところでとりあつかわなくなって探してた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする