アタッキン水和剤

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 05573128 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

多くの病害に効果の高いトップジンMと細菌性病害に有効なストレプトマイシンとの配合剤で、より効率的な防除が期待できます。
作物への浸透が強く、優れた殺菌力を示し、予防・治療効果とも優れています。
本剤は、特にばれいしょの黒あざ病・そうか病・黒あし病、もものせん孔細菌病・黒星病、たまねぎの軟腐病・灰色腐敗病など、細菌性病害と糸状菌による病害の同時防除剤として適しています。

適合病害虫黒あざ病、黒あし病、そうか病、せん孔細菌病、黒星病、軟腐病、白斑病、灰色腐敗病、かいよう病、乾腐病、腐敗病、球根腐敗病 有効成分ストレプトマイシン硫酸塩・・・18.8%(ストレプトマイシンとして15.0%)、チオファネートメチル・・・50.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)13833 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31607355
2022-05-09
用途:
ジャガイモ種芋の消毒

ジャガイモ種芋の消毒に使用。
畑にウィルスが入る事を出来るだけ防ぎたいので使用しました。
このひと手間で防げれば助かります。
袋にジップが付いていると良いと思います

対象商品:
05573128
2017-07-29
用途:
雪割草の軟腐病
農・林・水産業

まだ一度の、使用で効果は分かりませんが。使用後の感じとしては、
良い様な、気がして居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする