アントラコール顆粒水和剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 05573164 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

顆粒水和剤なので、薬剤調製時の計量が容易なだけでなく、粉立ちによる薬剤吸入の心配が少ないので使用者にとって使いやすい薬剤です。
りんごの斑点落葉病、褐斑病をはじめ各種の病害に的確な効果を発揮します。
なしの黒斑病、いちごの炭疽病に対して優れた予防効果を示します。
耐雨性に優れ、光線や温度による分解がゆるやかなので、雨の多い日本では好適な薬剤です。

適合病害虫黒斑病、黒星病、赤星病、ニセナシサビダニ、斑点落葉病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病、輪紋病、つる枯病 有効成分プロピネブ70.0% 性状淡褐色水和性微粒および細粒 農林水産省登録第(号)20145 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-31
用途:
農産物の消毒
高橋花園 様 (農・林・水産業)

商品は問題ありませんが出荷から到着まで時間がかかり過ぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする