イオウフロアブル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード05573182 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フロアブル製剤であり、作物への付着性に優れるため高い保護効果を発揮する。
希釈時の粉立ちがないため使い易い。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる。

適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、黒星病、うどんこ病、赤かび病、赤さび病、トマトサビダニ、さび病 有効成分硫黄52.0% 性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)17827 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
かぼちゃのうどんこ病
農・林・水産業

うどんこ病に卓効あり。有機栽培にも使用できます。どろっとしているのでよく混ぜてください。

対象商品:
05573182
2020-04-23
用途:
カボチャのうどんこ病
農・林・水産業

安くてうどんこ病によく効きます。野菜類としての登録もあり、カボチャ以外にも使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
05573182
2019-12-05
用途:
バラ鉢植え つつじ ランタナ プラスプレーで1000倍希釈で2wに1度でok
その他業種

バラ病害虫は効果確認 つつじ赤さび病にも確認した。効果あり
来年の春が待ちどうしい  500mlの小分け製品もほしい
粘度が強くスポイドで吸いにくい

3人が参考にしています
対象商品:
05573182
2017-09-21
用途:
みかんのサビダニの予防
農・林・水産業

病気となっていたので、イオウフロアブルを使用するようにとの指導が有り散布しました。

対象商品:
05573182
2016-12-08
用途:
実は・・・入浴剤として・・・

人体に有害な物が入っていないので、風呂に1グラム入れて硫黄風呂を楽しんでます。
1か月の使用でお肌が非常にきれいになり、色白になったと他人に言われました。
非公式な使い方なので自己責任です。
(メーカーさんごめんなさい(笑))

7人が参考にしています
対象商品:
05573182
2016-06-26
用途:
ミニトマトの防除に

小さなハウスのミニトマトのダニ防除に購入し早速使用しました。完全に防除できてはいませんが、下葉の褐色変化が遅くなった印象です。もう少し経過を見てみたい。ブルーベリーにも使えそうなので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
05573182
2016-04-20
用途:
防除作業

トマトサビダニの防除に使用。
かなりしつこい輩なので、こちらもねちっこく対応しました。
結果、随分と落ち着いた様です。

農薬なので、関係機関の指導の元。
指定濃度を守り。
十分な量の薬液を。
満遍なく。
丁寧に。
敵のサイクルに合わせ散布する。

散布しても効果が無い場合。
効かない。
という事より、
正しく使えていない。
という事を疑いましょう。

また、誘引資材やマルチ上などにも居ますので。
その辺の防除もお忘れ無く。
彼らも生活がかかって居ますんで、少しでも見逃せばまた振り出しに戻ります。

フロアブル剤ですが、果表面は相当汚れます。
使うなら、結実初期までの使用が現実的でしょうね。
JAS有機ですが、所詮農薬は農薬です。
心して扱いましょう。

他の殺ダニ剤より安価なのが助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
05573182
2015-10-15
用途:
高麗芝の赤さび病
その他業種

高麗芝の赤さび病に効いたようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする