エムダイファー水和剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード05573207 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

有機硫黄系の殺菌剤で、予防効果が主体で、広範囲の病害の防除ができます。

適合病害虫黒点病、小黒点病、赤星病、落葉病、炭疽病、疫病、べと病、灰色かび病、褐色斑点病 有効成分マンネブ75% 性状淡黄緑色水和性粉末 農林水産省登録第(号)10559 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573207
2021-07-09
用途:
植木の消毒
サラダ館 大萱店 様 (卸売・小売業)

近所のホームセンターを回りましたが無かったので、助かりました。

対象商品:
05573207
2017-10-27
用途:
殺菌時
オールマリン 様

りんごの木の葉に病気が見つかり殺菌処理に使いました。少し小さめの商品が有れば助かりますが。

対象商品:
05573207
2015-06-11
用途:
庭に植えている林檎の赤星病対策

まだ購入してから梅雨入りのため使っていないので性能は良くは分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする