曜日別特売
- キノンドーフロアブル アグロカネショウ 05573295

キノンドーフロアブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード05573295品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

農作物の汚れが少なく、目立ちません。
ミクロの粒子で効力アップ。水によくなじみ散布液の調製が楽な薬剤です。
液ギレ(ボトル内)がよく、内容量がすぐによくわかります。

適合病害虫黒斑病、輪紋病、黒星病、褐色斑点病、そうか病、黒点病、枝膨病、黒とう病、べと病、落葉病、うどんこ病、炭疽病、斑点落葉病、褐斑病、すす点病、すす斑病、褐色せん孔病、斑点細菌病、黒腐病、軟腐病、腐敗病、果実汚斑細菌病、茎枯病、黒葉枯病、葉腐細菌病有効成分有機銅35.0%性状暗黄色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)17831毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573295
2020-06-09
用途: 赤斑葉枯病の松に水溶液を散布
サービス業

一般にはあまり使用しない薬剤なので、重宝しました。
その他、多種の薬剤の販売を期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする