アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺菌剤
アグロカネショウの 業務用殺菌剤
コロナフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
05573365
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
微粒子製剤で作物への付着がよく、安定した効果がある。
適合病害虫
赤さび病、赤かび病、うどんこ病、黒星病、ミカンサビダニ、白さび病
有効成分
硫黄52.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
17897
毒劇区分
普通物