◆自宅の薔薇株の殺菌対策として愛用中です。液体のため希釈し易く、使い勝手が良い上、殺菌効果も高く感じます。引続き利用してゆきたいと思います。
バラの病気に使用しました。いままでは他の薬を使用していましたが、あまり効果が見られず困っていましたが、このサプロール乳剤と害虫の薬をミックスしてバラに散布したところ、バラの病気も虫もおさまり、今までの薬より効果がありました。
他社の商品比べるとサイズが大きいため高いが容量が多いので1cc当たりの単価が
大変安いのでお買い得ですので、毎年買っております。
サプロールはトリホリンが作用し、バラではうどんこ病、黒星病の予防に最適です。しかし、散布回数が1シーズン5回までとされるため、我が家は週に一度薬剤散布をするため幾種類かの殺菌剤と殺虫剤をローテーションで使用しています。サプロールは他の殺菌剤と比べ高価ですが効きめは確かです。土の表面と葉の裏側、新芽に散布すると効果的です。また、点着剤を混ぜ散布すると成分が葉の表面に残り防除効果が高くなります。スミチオン系の殺虫剤と一緒に混入できます。梅雨以降なら殺ダニ剤、殺菌剤(サプロール)、殺虫剤(スミチオン)で病気、ハダニ、害虫の予防で完璧です。暑い時期は朝夕の比較的気温の低い時間帯に薬剤散布をすると薬害を押さえる事ができます。
今までスプレイ式を買っていましたが、この乳剤を空のスプレイ容器に入れて使いました。
ポンプ式だと後始末が地変ですが、スプレイ容器で気軽に作って使い切るので気軽です。
お蔭でバラは満開。元気。
バラのうどんこ病/黒星病の予防と治療の殺菌剤として散布するために購入しました。サプロール乳剤は予防用と治療用の殺菌剤として使えるため使用頻度(年間5回)は高く重宝しています。サプロール乳剤は農薬系列『EBI』です。系列の違うダコニール1000、トップジンMゾルなどとの殺菌剤のローテーション散布をお勧めします。モノタロウさんの特価キャンペーンで購入すると他ショップより安く購入できました。