サプロール乳剤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 05573383 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

他剤で効き難かった耐性菌にも効果を発揮。人畜、訪花昆虫に影響が少なく、施設栽培でも安心。

適合病害虫うどんこ病、灰星病、葉かび病、さび病、白さび病、黒星病、エファリーリング病 有効成分トリホリン18% 農林水産省登録第(号)22134 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573374
2024-05-23
用途:
◆薔薇株の殺菌対策として

◆自宅の薔薇株の殺菌対策として愛用中です。液体のため希釈し易く、使い勝手が良い上、殺菌効果も高く感じます。引続き利用してゆきたいと思います。

対象商品:
05573374
2022-07-29
用途:
効果あり
サービス業

バラの病気に使用しました。いままでは他の薬を使用していましたが、あまり効果が見られず困っていましたが、このサプロール乳剤と害虫の薬をミックスしてバラに散布したところ、バラの病気も虫もおさまり、今までの薬より効果がありました。

対象商品:
05573374
2022-03-07
用途:
菊の病気の予防消毒剤として散布しております。
農・林・水産業

他社の商品比べるとサイズが大きいため高いが容量が多いので1cc当たりの単価が
大変安いのでお買い得ですので、毎年買っております。

2021-09-08
用途:
バラや庭の殺菌に
不動産業

サプロールはトリホリンが作用し、バラではうどんこ病、黒星病の予防に最適です。しかし、散布回数が1シーズン5回までとされるため、我が家は週に一度薬剤散布をするため幾種類かの殺菌剤と殺虫剤をローテーションで使用しています。サプロールは他の殺菌剤と比べ高価ですが効きめは確かです。土の表面と葉の裏側、新芽に散布すると効果的です。また、点着剤を混ぜ散布すると成分が葉の表面に残り防除効果が高くなります。スミチオン系の殺虫剤と一緒に混入できます。梅雨以降なら殺ダニ剤、殺菌剤(サプロール)、殺虫剤(スミチオン)で病気、ハダニ、害虫の予防で完璧です。暑い時期は朝夕の比較的気温の低い時間帯に薬剤散布をすると薬害を押さえる事ができます。

5人が参考にしています
対象商品:
05573374
2022-06-28
用途:
バラのうどんこ病対策として
田中企画 様 (不動産業)

うどんこ病対策としては欠かせない薬剤です。10年使用しています。

対象商品:
05573374
2021-05-07
用途:
バラのうどん粉病黒星病予防に。

今までスプレイ式を買っていましたが、この乳剤を空のスプレイ容器に入れて使いました。
ポンプ式だと後始末が地変ですが、スプレイ容器で気軽に作って使い切るので気軽です。
お蔭でバラは満開。元気。

対象商品:
05573374
2021-08-12
用途:
バラの殺菌

バラの黒星病対策として使いました。
これで殺菌しないと、葉がどんどん落ちてしまいます。必需品ですね。

対象商品:
05573374
2021-03-25
用途:
バラの殺菌剤(予防/治療)に使用します。
その他業種

バラのうどんこ病/黒星病の予防と治療の殺菌剤として散布するために購入しました。サプロール乳剤は予防用と治療用の殺菌剤として使えるため使用頻度(年間5回)は高く重宝しています。サプロール乳剤は農薬系列『EBI』です。系列の違うダコニール1000、トップジンMゾルなどとの殺菌剤のローテーション散布をお勧めします。モノタロウさんの特価キャンペーンで購入すると他ショップより安く購入できました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする