サンヨール乳剤

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 05573392 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。
散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。
展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。
オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。
苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。

適合病害虫うどんこ病、赤かび病、灰色かび病、すすかび病、葉かび病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、べと病、褐斑病、白さび病、黒斑病、アブランムシ類、黒星病、チュウレンジハバチ、アブラアムシ類、ナメクジ類、ツツジグンバイムシ、ツツジコナジラミ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病 有効成分ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(U)(DBEDC)20.0% 性状淡青色乳剤 農林水産省登録第(号)9625 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573408
2025-06-11
用途:
薔薇の消毒
建設業・工事業

大株のバラの消毒に使いました。近くにブラックベリーも栽培しておりますが、この薬剤は元々イチゴ栽培にも適応しているのでベリーに飛散しても安心して使えました!

2025-05-09
用途:
多肉植物への散布
卸売・小売業

ネットの評判通り、噴霧跡も付かないのでとても使いやすいと思います。効果の程は今後の結果で評価したいと思いますが、展着剤が不要なところも良いですね。

対象商品:
05573408
2025-04-29
用途:
防除
山口農園 様 (農・林・水産業)

銅剤で凄い色をしていますが、殺菌と防虫が同時にできるので、気温が低い時期に使っています。

対象商品:
05573392
2024-07-29
用途:
初期に対応に

適用範囲が広くて薬害も少ないので,いつもまずこれを使って様子を見ています。そのあと不十分な場合に専用のものを散布しています。

対象商品:
05573392
2024-01-09
用途:
いちごの病気防除に

いちごを主として、適応のある植物に使用しています。今のところ成果は良好です。
水で薄めると薄い青紫色になるので、作業着での散布が良いかと思われます。

対象商品:
05573408
2024-05-15
用途:
農薬散布
いちごハウスしみず 様 (農・林・水産業)

お値段もお手頃の上、さらに迅速な発送でたいへん満足しております。

対象商品:
05573408
2023-03-30
用途:
バラの薬剤散布

バラの薬剤として、効き目も良く病気,害虫両方に効くので
毎年ローテーションに組み入れています。

1人が参考にしています
対象商品:
05573392
2022-05-08
用途:
盆栽用に使用
大日興産 様 (その他業種)

これまでの薬品とは違います、効果を実感できる、薬品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする