三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺菌剤
三井化学アグロの 業務用殺菌剤
サンリット水和剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250g)
注文コード
05573417
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
浸透移行性に優れたシメコナゾールを有効成分とした果樹・茶用殺菌剤です。
スペクトラムが広く、リンゴモニリア病にも有効で、上方移行性にも優れています。
適合病害虫
褐斑病、黒星病、赤星病、うどんこ病、モニリア病、斑点落葉病、灰星病、幼果菌核病、炭疽病、紫斑病、もち病
有効成分
シメコナゾール20.0%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
20980
毒劇区分
普通物