ジーファイン水和剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250g) 注文コード 05573426 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

有効成分が、植物及び病原菌に効率よく接触するように製剤化されているので、従来の無機銅殺菌剤やボルドー液などと比べて低い動濃度で効果を発揮します。
作用機構から耐性がつきにくく、EBI剤の耐性菌にも有効です。
有効成分である炭酸水素ナトリウム、無水硫酸銅は食品添加物として認可されており、安全性は実証されています。また、有機農産物の生産にも使用できます。

適合病害虫白さび病、うどんこ病、軟腐病、斑点細菌病、腐敗病、疫病、葉枯病、さび病、かいよう病、輪紋病 有効成分炭酸水素ナトリウム46.0%、無水硫酸銅30.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)19687 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする