住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺菌剤
住友化学の 業務用殺菌剤
スミブレンド水和剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
05573478
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジカルボキシイミド系のプロシミドンとカーバメート系のジエトフェンカルブの混合剤です。
負相関交差耐性を利用した殺菌剤です。予防効果、病斑伸展阻止効果があります。
適合病害虫
灰色かび病、菌核病、褐斑病、つる枯病、貯蔵病害(灰色かび病)、斑点病
有効成分
ジエトフェンカルブ12.5%、プロシミドン37.5%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
17693
毒劇区分
普通物