ダコニール粉剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード05573523 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合病害虫炭疽病、べと病、葉かび病、苗立枯病(リゾープス菌) 有効成分TPN4.0% 性状類白色粉末 農林水産省登録第(号)21328 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573523
2026-01-25
用途:
胴切り時の消毒
製造業

ダコニールを塗って乾燥させて発根にチャレンジします
あとは水に溶かして散布します大容量で助かってます

2025-10-23
用途:
大根、ジャガイモ栽培
教育・研究機関

大根の肌が悪くなるわっか病、ジャガイモの肌がぶつぶつのシミだらけ、悩んでいた栽培が、すっきりきれいなお肌になりました。効果抜群。

対象商品:
05573523
2021-10-25
用途:
播種時の予防
農・林・水産業

店舗で見つからなかったものをお安く購入出来ました。

対象商品:
05573523
2023-05-10
用途:
土壌消毒及びカビ病の予防
その他業種

事前に使用するには植え付けからなるべく日を置かないで散布拡販しないとならないので、今までと異なる作業工程を踏まないとならなかった。
軽い粉剤なので、風のある日は作業出来ない不都合を感じた。
粒剤があると良いのに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする