タチガレエースM液剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 05573548 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

苗立枯病などの防除と健苗づくりが1剤でできます。
優れた健苗育成効果をもち、ムレ苗防止に安定した効果があります。

適合病害虫苗立枯病(フザリウム菌)、苗立枯病(ピシウム菌)、ムレ苗防止、根の生育促進、移植時の活着促進 有効成分ヒドロキシイソキサゾール30.0%、メタラキシルM2.0% 性状黄色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)22774 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573532
2020-12-08
用途:
西洋芝
製造業

西洋芝のフザリウム菌退治に使用しました。効果は抜群。もう手放せない。

対象商品:
05573532
2017-10-22
用途:
家庭園芸
サービス業

FusariumとPythiumに対して非常に有効な薬剤です。
本来は水稲や小麦に対して使う薬です。
薬害も無いといってよく、強い異臭等も無いため、家庭園芸においても有効に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
05573532
2016-04-06
用途:
畑に

去年つかいました。効きますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする