タチガレン液剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 05573575 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

稲の苗立枯病を的確に防ぎ、根の生育促進、ムレ苗防止など健苗が得られます。
播種時の処理に加えて、育苗中のかん注により移植時の発根及び活着促進が一層的確に発揮されます。

適合病害虫苗立枯病(フザリウム菌)、苗立枯病(ピシウム菌)、根の生育促進、移植時の発根及び活着促進、ムレ苗防止、ごま葉枯病、登熟歩合向上、ピシウム腐敗病、バーティシリウム萎凋病、苗立枯病、白絹病、根腐病、立枯病、苗の発根促進、活着促進、舞病、発根促進、赤焼病 有効成分ヒドロキシイソキサゾール30.0% 性状黄褐色液体 農林水産省登録第(号)10331 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573566
2023-11-27
用途:
立ち枯れ病

毎年ソラマメの立ち枯れ病が発生しているため、今度はこのタチガレン液剤を試してみようと思います。実が付き始めてから3回の使用で回避できることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05573566
2023-02-01
用途:
家庭菜園の病気防止
サービス業

立ち枯れ病や白絹病予防のために購入。商品画像は古いボトルですが、届いた商品はリニューアル品で白いボトルに赤と緑色のラベルが貼られたもので有効年月は2025年10月でした。

対象商品:
05573575
2020-11-06
用途:
播種後に散布
農・林・水産業

播種後に噴霧器で散布。
発芽の促進及び立ち枯れの予防のために使用。

1人が参考にしています
対象商品:
05573566
2020-06-12
用途:
芝のピシウム菌対策
その他業種

芝にクモの巣状のスポットが発生し、放置するとブラウンパッチになるのを防ぐ効果がある。

2人が参考にしています
対象商品:
05573566
2020-05-28
用途:
田んぼの除草
農・林・水産業

いつも使っていて、気に入っています。効果はよい方だと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする