チオノックフロアブル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード05573593 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

予防効果を示すチウラムを有効成分とする保護殺菌剤である。
抗菌スペクトラムが広く、多くの病害の同時防除が可能である。
耐性菌の発生リスクが少ない薬剤である。

適合病害虫斑点落葉病、黒星病、黒点病、褐斑病、すす点病、すす斑病、赤星病、炭疽病、輪紋病、黒斑病、心腐れ症(胴枯病菌)、褐色斑点病、灰星病、縮葉病、せん孔細菌病、落葉病、うどんこ病、ふくろみ病、褐色せん孔病、かいよう病、葉枯病、灰色かび病 有効成分チウラム40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)21525 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573593
2023-02-05
用途:
ぶどうの防除
その他業種

ここで欲しいものを見つけました。使うのが楽しみです。

対象商品:
05573593
2020-10-11
用途:
バラの殺菌に使用
松田興産 様 (不動産業)

価格が安く、大容量芝生のサビ病、バラのウドン粉病、黒点病の予防に定期的に使用しています。チオノックとサプロールを交互に使用しています。

対象商品:
05573593
2020-07-09
用途:
果実(ソルダム)の病原菌消毒に使用
その他業種

効果はまだ分かりませんが、更に消毒を続けて来年に期待してます。
(今年は実が生ってからのため、不明)

1人が参考にしています
対象商品:
05573593
2021-08-04
用途:
果樹の殺菌
サービス業

有効期限4年の商品だが、製造後2年も経過したものが送られてきた。他のネット通販では新品が送られてくる場合が殆どだが、分かっていたら購入しなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。先入れ先出しをしておりますが、製造日から日数経ってしまうものもありますのでご了承ください。

対象商品:
05573593
2015-04-22
用途:
果樹(すもも)の殺菌

軽量カップが付いているとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする