三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺菌剤
三井化学アグロの 業務用殺菌剤
ネビリュウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05573672
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,946
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
幅広いあぶらな科作物の根こぶ病に安定した効果を示します。
粉粒剤なので粉剤に比べて粉立ちが大幅に抑制されています。
適合病害虫
根こぶ病
有効成分
フルスルファミド0.30%
性状
黄色細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
22478
毒劇区分
普通物