住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺菌剤
住友化学の 業務用殺菌剤
バリダシン粉剤DL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05573706
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合病害虫
紋枯病、疑似紋枯病(赤色菌核病菌・褐色菌核病菌・褐色紋枯病菌)、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、紋枯病、黒あざ病
有効成分
バリダマイシンA0.30%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
15251
毒劇区分
普通物