パンチョTF顆粒剤水和剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05573715 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

各種作物のうどんこ病に優れた効果を示し、予防効果のみならず治療効果や残効性に優れます。
揮散性(ベーパーアクション)を示し、新展開上位葉にも優れた効果を発揮します。
残効性に優れるため、防除回数の減少につながります。
既存剤に低感受性や耐性を示すうどんこ病菌にも優れた効果を発揮します。
二つの有効成分を混合することで、それぞれの効果がさらに増強されました。

適合病害虫うどんこ病、灰星病 有効成分シフルフェナミド3.4%、トリフルミゾール15.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)21117 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573715
2021-04-15
用途:
うどんこ病
医療・福祉・介護関連業

今年は薔薇のうどんこ病大発生して困って、購入し使用しました。効果があるようです。

対象商品:
05573715
2020-08-25
用途:
バラの殺菌に使ってます。
農・林・水産業

バラの黒点病の治療にとてもこうかてきでした。
これからも 殺菌剤のローテーションの一部にぜひ入れたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする