フジワン粒剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード05573733 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

稲体への浸透移行性に優れ、穂いもちに対して長期間安定した効果が持続する。
水稲の育苗箱処理により根の伸長および発根を促進し健苗育成ができるとともに、ムレ苗防止効果がある。
穂いもち防除時期に使用することにより、根張りが良くなり、稲の登熟歩合が向上する。また、高温登熟下における白未熟粒の発生軽減効果もある。

適合病害虫いもち病、小粒菌核病、トビイロウンカ、白紋羽病 有効成分イソプロチオラン12.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)13276 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573733
2021-01-06
用途:
稲作作業

2019年3月に中国の化学工場爆発事故で永年使用していた殺菌剤オリゼメート粒剤の2021年使用分が入手できなくなり弱っていました。代替品も見つからないでいましたが、モノタロウで代替品が見つかり助かりました。当品には、近年問題になってきている高温障害による登熟不良にも効果があるようなのでそちらの結果にも期待しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする