日本農薬
日本農薬の 農薬
日本農薬の 殺菌剤
日本農薬の 業務用殺菌剤
フジワンモンカット粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05573758
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
フジワンとモンカットを配剤したいもち病、紋枯病の同時防除粒剤である。
両成分とも稲体への吸収移行性に優れ、安定した防除効果が長期間持続する。
散布適期幅が広いため、余裕をもって使用できる。
適合病害虫
いもち病、紋枯病
有効成分
イソプロチオラン12.0%、フルトラニル7.0%
性状
暗黄赤色細粒
農林水産省登録第(号)
16841
毒劇区分
普通物