日本農薬
日本農薬の 農薬
日本農薬の 殺菌剤
日本農薬の 業務用殺菌剤
ポリオキシンAL乳剤
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
05573812
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
農薬用の抗生物質製剤である。
野菜のうどんこ病に優れた防除効果を示す。
適合病害虫
葉かび病、うどんこ病、斑点病
有効成分
ポリオキシン複合体10.0%
性状
淡黄色透明液体
農林水産省登録第(号)
12026
毒劇区分
普通物