モンカットフロアブル40

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05573846 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ばれいしょ、てんさい、野菜などのリゾクトニア菌病害に優れた効果を示す。
作物への浸透移行性を有するため、耐雨性に優れるとともに安定した防除効果が長期間持続する。
フロアブル製剤であり作物に対する汚れが少ない。

適合病害虫葉腐病、根腐病、株腐病、すそ枯病、黒あざ病、白絹病、オオシロカラカサタケ、苗立枯病(リゾクトニア菌)、くもの巣病 有効成分フルトラニル40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)19252 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573846
2016-08-09
用途:
クラピアの白絹秒
有限会社 泰斗 様

バッチリ効き目ありです。
ただ一般家庭の小さい庭だと量が多すぎて一生掛かっても
使い切れないので小瓶の販売希望です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする